Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snur de poziționare CONDOR 30HG86 24 inch | AH2WRT

CONDOR 30HG86 Snur de poziționare 24 inch

În stoc
Articol: AH2WRT Model: 30HG86
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
€219.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea șnurului
Grupa de vârstăAdult
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.5 "
CuloriAlbastru
GenUnisex
Material hardwareAluminiu
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham51 / 64 "
Lungime24 "
Material de linieChingi din poliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de armare cu blocare din aluminiu cu rezistență la poartă de 3600 lb.
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig de armare cu blocare din aluminiu cu rezistență la poartă de 3600 lb.
Numărul de picioare2
Lățimea curelei1.625 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate425 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30HG86 Snur de poziționare 24 inch
€219.93 /unitate