Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon rezistent la tăiere CONDOR 3TKX3 10 inch negru | AD2QLF

CONDOR 3TKX3 Manșon rezistent la tăiere 10 inch negru

În stoc
Element: AD2QLF Model: 3TKX3
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
€13.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânecă rezistentă la tăiere
Nivel de abraziune ANSI / ISEA2
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
CuloriNegru
Lungime10 "
MaterialKevlar (R)
MărimeaOne Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6117809540
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
CONDOR 3NYZ7 Manșon rezistent la tăiere 14 inch negru | AD2FRL 3NYZ714 "€15.44
Manșon rezistent la tăiere CONDOR 3NYZ8 18 inch negru | AD2FRM 3NYZ818 "€21.26
Manșon rezistent la tăiere CONDOR 3NYZ9 24 inch negru | AD2FRN 3NYZ924 "€27.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 3TKX3 Manșon rezistent la tăiere 10 inch negru
€13.64 /unitate