Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocare cablu CONDOR 48KV10, 3 ft. Lungime, stil de blocare Cinch Hasp | CH6KAR

CONDOR Blocare cablu 48KV10, 3 ft. Lungime, stil de blocare Cinch Hasp

În stoc
Articol: CH6KAR Model: 48KV10

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€43.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cablu
Material corpPolicarbonat
Cablu Dia.1 / 8 "
Lungime cablu3 ft.
Material pentru cabluOţel
învelișPlastic
CuloriRoșu
Dimensiune3 "x 3" x 1 1/2 "
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCablu Dia.Lungime cabluMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.StilPreț
CONDOR 48KV09 Blocare cablu, plastic, 6 picioare, Stil blocare cablu Cinch Hasp | CD2YTH 48KV09Policarbonat1 / 8 "6ft49 / 32 "Cinch Hasp€66.77
CONDOR 437R29 Blocare cablu, plastic, 10 picioare, Stil de blocare a cablului cu cleme | CD2ZAW 437R29Polipropilenă întărită cu fibră de sticlă3 / 16 "10ft69 / 16 "Tab-Cinching€36.12
Blocare cablu CONDOR 48KV11, plastic, 15 ft. Dimensiune, stil de blocare a cablului Cinch Hasp | CH6KAT 48KV11Policarbonat1 / 8 "15 ft.49 / 32 "-€74.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR Blocare cablu 48KV10, 3 ft. Lungime, stil de blocare Cinch Hasp
€43.96 /unitate