Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 48KV09 Blocare cablu, plastic, 6 picioare, Stil blocare cablu Cinch Hasp | CD2YTH

CONDOR 48KV09 Blocare cablu, plastic, 6 picioare, stil de blocare cablu Cinch Hasp

În stoc
Element: CD2YTH Model: 48KV09
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
€66.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cablu
Material corpPolicarbonat
Cablu Dia.1 / 8 "
Lungime cablu6ft
Material pentru cabluOţel
CuloriRoșu
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
StandardDa
StilCinch Hasp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCablu Dia.Lungime cabluMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.StilPreț
CONDOR 437R29 Blocare cablu, plastic, 10 picioare, Stil de blocare a cablului cu cleme | CD2ZAW 437R29Polipropilenă întărită cu fibră de sticlă3 / 16 "10ft69 / 16 "Tab-Cinching€36.12
Blocare cablu CONDOR 48KV10, 3 ft. Lungime, stil de blocare Cinch Hasp | CH6KAR 48KV10Policarbonat1 / 8 "3 ft.49 / 32 "-€43.96
Blocare cablu CONDOR 48KV11, plastic, 15 ft. Dimensiune, stil de blocare a cablului Cinch Hasp | CH6KAT 48KV11Policarbonat1 / 8 "15 ft.49 / 32 "-€74.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 48KV09 Blocare cablu, plastic, 6 picioare, stil de blocare cablu Cinch Hasp
€66.77 /unitate