Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHE5 Mănuși din piele pentru palmier Vizibilitate mare Portocaliu S Pr | AD8XRG

CONDOR 4NHE5 Mănuși din piele pentru palmier Vizibilitate mare Portocaliu S Pr

În stoc
Articol: AD8XRG Model: 4NHE5
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
€20.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spate100% poliester Oxford
CuloriBună Vis Orange
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Grad de pieleB / C
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de porc
Tipul de palmier din pieleCereau integral
Material pentru căptușealăNailon laminat cu izolație
MărimeaS
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203295000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NHE6 Mănuși din piele pentru palmier Vizibilitate mare Portocaliu M Pr | AD8XRH 4NHE6M2€20.87
CONDOR 4NHE7 Mănuși din piele pentru palmier Vizibilitate mare Portocaliu L Pr | AD8XRJ 4NHE7L2€20.87
CONDOR 4NHE8 Mănuși din piele pentru palmier Hi Visibility Orange Xl Pr | AD8XRK 4NHE8XL2€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHE5 Mănuși din piele pentru palmier Vizibilitate mare Portocaliu S Pr
€20.87 /ambalaj