Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHF1 Mănuși din piele pentru palmier Hi-vizibility Lime M Pr | AD8XRM

CONDOR 4NHF1 Mănuși din piele pentru palmier Hi-Visibility Lime M Pr

În stoc
Articol: AD8XRM Model: 4NHF1
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
€16.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spate100% poliester Oxford
CuloriBună ziua Vis Lime
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Grad de pieleSelectați Umăr
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleDespică
Material pentru căptușealăIzolat
MărimeaM
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NHE9 Mănuși din piele pentru palmier Hi-vizibility Lime S Pr | AD8XRL 4NHE9S2€16.69
CONDOR 4NHF2 Mănuși din piele pentru palmier Hi-vizibility Lime L Pr | AD8XRN 4NHF2L2€16.69
CONDOR 4NHF3 Mănuși din piele pentru palmier Hi-vizibility Lime Xl Pr | AD8XRP 4NHF3XL2€16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHF1 Mănuși din piele pentru palmier Hi-Visibility Lime M Pr
€16.69 /ambalaj