Supapă pilot CONRADER RCB-M-HU, intrare MNPT de 1/4 inch, ieșire FNPT de 1/8 inch, 20 la 250Psi | CE7ZMM 0504

CONRADER Supapă pilot RCB-M-HU, intrare de 1/4 inch MNPT, ieșire de 1/8 inch FNPT, 20 la 250Psi

Element: CE7ZMM Model: RCB-M-HUCrucea Ref: 0504
€53.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot
Dimensiunea intrării1/4 "MNPT
Dimensiunea de ieșire1/8 "FNPT
Domeniul de presiune20-250 PSI
Tip tulpinăDescărcător manual

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa pilot Conrader RCB-M-HU este utilizată în industria petrolului și gazelor pentru a regla fluxul de fluid al altei supape pilotate.

Caracteristici:

  • Supapa pilot Conrader RCB-M-HU are un corp din alamă pentru rigiditate structurală și toleranță la presiune înaltă.
  • Vine cu un arc și o bilă din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această supapă are un interval de presiune de funcționare de la 20 la 250 PSI.
  • Este echipat cu inele O din Viton pentru rezistență la daune UV și substanțe chimice periculoase.
  • Această supapă de reținere a presiunii reglabile vine cu o presiune minimă prestabilită de 100 PSI.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al supapei pilot RCB-M-HU?

A. -15 până la 400 de grade F.

Î. Când putem instala o supapă pilot?

A.

  • Este obligatoriu atunci când există posibilitatea de retur atunci când un sifon se varsă într-o linie comună de colectare a condensului.
  • Este separat de condensul eliberat din alte capcane.

Î. Care este tipul de conectare la ieșire a acestei supape pilot?

A. Femeie NPT.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTip tulpinăPreț
Supapă pilot CONRADER RCB-F1-DC, intrare 1/4 inch FNPT, ieșire 1/8 inch FNPT, 20 la 250Psi | CE7ZMJ 2095 RCB-F1-DC1/4 "FNPTControl dual€50.08
RFQ
Supapă pilot CONRADER RCB-F1-HU, intrare 1/4 inch FNPT, ieșire 1/8 inch FNPT, 20 la 250Psi | CE7ZMK 0472 RCB-F1-HU1/4 "FNPTDescărcător manual€44.29
RFQ
Supapă pilot CONRADER RCB-M-DC, intrare MNPT de 1/4 inch, ieșire FNPT de 1/8 inch, 20 la 250Psi | CE7ZML 0503 RCB-M-DC1/4 "MNPTControl dual€50.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER Supapă pilot RCB-M-HU, intrare de 1/4 inch MNPT, ieșire de 1/8 inch FNPT, 20 la 250Psi
€53.59 /unitate