Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER B-LINE BU-5-8-S Clemă cu ciocan, oțel, 5/16 inch până la 1/2 inch, dimensiune filet 1/4 20 | CN9RCJ 4RJC9

COOPER B-LINE BU-5-8-S Hammer-On eam Clamp, Steel, 5/16 Inch to 1/2 Inch, 1/4 20 Thread Size

În stoc
Articol: CN9RCJ Model: BU-5-8-SCrucea Ref: 4RJC9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€4.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
COOPER B-LINE BE-2-4 Clemă cu ciocan, oțel, 1/8 inch până la 1/4 inch, 1 inch lungime totală | CN9RCE 4RHR7 BE-2-4€2.75
COOPER B-LINE BU-2-4 Clemă cu ciocan, oțel, 1/8 inch până la 1/4 inch, dimensiune filet 1/4 20 | CN9RCF 4RJC6 BU-2-4€4.03
COOPER B-LINE BE-5-8 Clemă cu ciocan, oțel, 5/16 inch până la 1/2 inch, 1 inch lungime totală | CN9RCG 4RHR8 BE-5-8€2.90
COOPER B-LINE BU-5-8 Clemă cu ciocan, oțel, 5/16 inch până la 1/2 inch, dimensiune filet 1/4 20 | CN9RCH 4RJC8 BU-5-8€3.86
COOPER B-LINE BE-9-12 Clemă cu ciocan, oțel, 9/16 inch până la 3/4 inch, 1 inch lungime totală | CN9RCK 4RHR9 BE-9-12€3.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER B-LINE BU-5-8-S Hammer-On eam Clamp, Steel, 5/16 Inch to 1/2 Inch, 1/4 20 Thread Size
€4.92 /unitate