COTTERMAN 1006R2630A2E20B4C1P6 Scară rulantă Platformă cu balustradă sudata, înălțime de 60 inchi | AF2YWC 6ZEY1

COTTERMAN 1006R2630A2E20B4C1P6 Scară rulantă Platformă cu balustradă sudata, înălțime de 60 inchi

Articol: AF2YWC Model: 1006R2630A2E20B4C1P6Crucea Ref: 6ZEY1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,388.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei56 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaCoaptă pe strat de pudră
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași6
Inălțime totală90 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei60 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
CălcaCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)228.6
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolBalustrade incluseTipul de acționareAsamblat/NeasamblatMaterialNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiPreț
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Scară rulantă Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 40 inchi | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Scara de rulareDaGreutateSudateOțel sudat470 "10 "€749.12
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 Platformă asamblată pentru scară rulantă, înălțime de 90 de inci | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Scara de rulareDaPedala de piciorAsamblateOțel sudat9120 "10 "€1,584.50
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Scară rulantă Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 40 inchi | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Scara de înclinare și rulareDaÎnclinați și rotițiSudateOţel470 "30 "€1,115.05
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Platformă cu balustradă sudata scară rulanta, înălțime de 40 inchi | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Scara de înclinare și rulareDaÎnclinați și rotițiSudateOţel470 "30 "€1,264.97
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă sudata 40 inci înălțime | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Scara de înclinare și rulareDaÎnclinați și rotițiSudateOţel470 "30 "€1,172.89
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 50 inchi | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Scara de rulareDaPedala de piciorSudateOţel580 "30 "€1,265.71
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Scară rulanta Platformă sudata cu balustradă 50 inci înălțime | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Scara de rulareDaPedala de piciorSudateOţel580 "30 "€1,318.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 1006R2630A2E20B4C1P6 Scară rulantă Platformă cu balustradă sudata, înălțime de 60 inchi
€1,388.92 /unitate