Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COUNCIL TOOL PR25FG Ciocan de ingineri 2-1/2 lbs. 14 inch lungime | AA3YTU 11Z406

COUNCIL TOOL Ciocan de ingineri PR25FG 2-1/2 lbs. Lungime de 14 inchi

În stoc
Element: AA3YTU Model: PR25FGCrucea Ref: 11Z406
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
€77.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInginerii Hammer
MânerDin fibra de sticla
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.5 "
Lungime totală14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205206000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
COUNCIL TOOL PR25 Ciocan de ingineri 2-1/2 lb 15 inch Hickory | AA3YTT 11Z405 PR25hicori4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "15 "€53.92
COUNCIL TOOL PR30 Engineers Hammer 3 lbs. 15 inch lungime Hickory | AA3YTY 11Z410 PR30hicori4.5 "3 lb.1.75 "15 "€58.60
COUNCIL TOOL PR30FG Ciocan de ingineri 3 lb 14 inch lungime fibră de sticlă | AA3YTZ 11Z411 PR30FGDin fibra de sticla4.5 "3 lb.1.75 "14 "€75.31
COUNCIL TOOL PR40FG Ciocan pentru ingineri, 4 lb, 14 inchi, lungime din fibră de sticlă | AA3YUE 11Z416 PR40FGDin fibra de sticla4.75 "4 lb.2"14 "€83.05
COUNCIL TOOL PR40 Ciocan de ingineri 4 lb. 15 inch lungime Hickory | AF4MMJ 9CK79 PR40hicori4.75 "4 lb.-15 "€63.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COUNCIL TOOL Ciocan de ingineri PR25FG 2-1/2 lbs. Lungime de 14 inchi
€77.92 /unitate