COXREELS 1125-5-100-SP Tambur pentru furtun cu manivela, 3/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LAH

COXREELS 1125-5-100-SP Tambur pentru furtun cu manivela, 3/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CF3LAH Model: 1125-5-100-SP

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,127.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei17.38 x 15.38 "
EAN0674255851993
Lungimea furtunului100 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare15.44 x 10 "
În afara Dia.1 1 / 4 "
Inălțime totală18.75 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1125-5-100-SP Tambur pentru furtun cu manivela, 3/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil
€2,127.97 /unitate