COXREELS 1175-6-200-E Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 200 de picioare | CF3LLQ

COXREELS 1175-6-200-E Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 200 de picioare

În stoc
Articol: CF3LLQ Model: 1175-6-200-E

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,295.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei25.5 x 20.13 "
EAN0674255826687
Lungimea furtunului200 ft.
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare23.31 x 13.75 "
În afara Dia.1-7/16 "
Inălțime totală26.13 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1175-6-100-A Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3LJZ 1175-6-100-A17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "24.5 "€2,268.65
COXREELS 1175-6-100-AB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3LKA 1175-6-100-AB17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "24.5 "€2,989.84
COXREELS 1175-6-100-E Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3LKB 1175-6-100-E17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,126.36
COXREELS 1175-6-100-EA Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3LKC 1175-6-100-EA17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,616.31
COXREELS 1175-6-100-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3LKD 1175-6-100-EB17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,422.26
COXREELS 1175-6-100-ED Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3LKE 1175-6-100-ED17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,339.80
COXREELS 1175-6-100-EF Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3LKF 1175-6-100-EF17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,231.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1175-6-200-E Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 200 de picioare
€2,295.25 /unitate