Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COXREELS 20288 pivotant, 1 1/2 inch FNPT, presiune maximă de operare 600 PSI | CJ3PLP 33N165

COXREELS 20288 pivotant, 1 1/2 inch FNPT, presiune maximă de funcționare 600 PSI

În stoc
Articol: CJ3PLP Model: 20288Crucea Ref: 33N165
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
€162.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
COXREELS 439 pivotant, dimensiunea intrării NPT de 1/2 inch, alamă | AA2BFU 10C517 439Intrare alamă 1/2 "NPT€239.42
COXREELS 15257-1 pivotant, dimensiunea intrării NPT de 1 inch, placat cu zinc, oțel | AA2BFW 10C519 15257-1Oțel zincat 1 "NPT intrare€452.09
COXREELS 7707 pivotant, 1/4 inch FNPT, 1/4 inch MNPT, presiune maximă de operare 10000 PSI, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-€343.14
COXREELS 433 pivotant, 3/8 inch FNPT, presiune maximă de operare 3000 PSI, NPT | CJ3PLC 33N164 433-€216.18
COXREELS 7231-2 pivotant, 1 inch FNPT, presiune maximă de operare 4000 PSI, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-€465.45
COXREELS 8970 pivotant, 1 1/2 inch FNPT, presiune maximă de operare 1500 PSI, nitril | CJ3PLE 60HH55 8970-€180.54
COXREELS 521-1 pivotant, 3/8 inch FNPT, FKM, 90 grade. Unghi | CJ3PLF 290ZC1 521-1-€301.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 20288 pivotant, 1 1/2 inch FNPT, presiune maximă de funcționare 600 PSI
€162.08 /unitate