Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5016-M, lungime 50 de picioare, 115 V, 0.3 A | CF3MLX

COXREELS Bobina de cablu de alimentare EZ-PC13-5016-M, lungime 50 de picioare, 115 V, 0.3 A

În stoc
Element: CF3MLX Model: EZ-PC13-5016-M

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€975.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Dimensiunea bazei5 x 6 "
Lungime cablu50 ft.
EAN0674255926103
Curent de intrare0.3A
Dimensiunea de montare3 x 5 "
Inălțime totală14.88 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală8.5 "
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungime cabluDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5012-A, lungime 50 de picioare, 115 V, 20 A | CF3MLL EZ-PC13-5012-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,376.04
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5012-B, lungime 50 de picioare, 115 V, 20 A | CF3MLM EZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,624.21
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5012-F, lungime 50 de picioare, 115 V, 20 A | CF3MLN EZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,303.30
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5012-X, lungime 50 de picioare, 115 V, 20 A | CF3MLP EZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,086.63
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5016-A, lungime 50 de picioare, 115 V, 13 A | CF3MLQ EZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,238.69
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5016-C, lungime 50 de picioare, 115 V, 0.3 A | CF3MLR EZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€881.91
Bobina de cablu de alimentare COXREELS EZ-PC13-5016-D, lungime 50 de picioare, 115 V, 13 A | CF3MLT EZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,225.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS Bobina de cablu de alimentare EZ-PC13-5016-M, lungime 50 de picioare, 115 V, 0.3 A
€975.05 /unitate