Tambur pentru furtun COXREELS EZ-TBHL-3100, presiune mare, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 picioare | CF3PKM

COXREELS Tambur pentru furtun EZ-TBHL-3100, presiune mare, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare

În stoc
Element: CF3PKM Model: EZ-TBHL-3100

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,459.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255724921
Lungimea furtunului100 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-P-BHL-350, de înaltă presiune, 3/8 inch diametru interior, 50 de picioare lungime | CF3PKL EZ-P-BHL-3506 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "€1,005.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS Tambur pentru furtun EZ-TBHL-3100, presiune mare, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare
€1,459.41 /unitate