COXREELS P-WC13L-5006 Bobina de cablu de sudare, lungime 50 de picioare, 600 V, 75 A | CF3PAR

COXREELS P-WC13L-5006 Bobina de cablu de sudare, lungime 50 de picioare, 600 V, 75 A

În stoc
Element: CF3PAR Model: P-WC13L-5006

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,060.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Dimensiunea bazei5 x 6 "
Lungime cablu50 ft.
EAN0674255922037
Curent de intrare75A
Dimensiunea de montare3 x 5 "
Inălțime totală14.5 "
Lungime totală13.75 "
Lățimea totală8.5 "
Voltaj600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungime cabluDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS P-WC13-2501 Tambur pentru cablu de sudare, lungime 25 picioare, 600 V, 300 A | CF3PAC P-WC13-25015 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,469.85
COXREELS P-WC13-2510 Bobina de cablu de sudare, lungime 25 picioare, 600 V, 350 A | CF3PAD P-WC13-25105 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,513.52
COXREELS P-WC13-3502 Bobina de cablu de sudare, lungime 35 picioare, 600 V, 225 A | CF3PAE P-WC13-35025 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,573.34
COXREELS P-WC13-3504 Bobina de cablu de sudare, lungime 35 picioare, 600 V, 150 A | CF3PAF P-WC13-35045 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,447.22
COXREELS P-WC13-3506 Tambur pentru cablu de sudare, lungime 35 picioare, 600 V, 75 A | CF3PAG P-WC13-35065 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,398.70
COXREELS P-WC13-5004 Bobina de cablu de sudare, lungime 50 picioare, 600 V, 150 A | CF3PAH P-WC13-50045 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,562.03
COXREELS P-WC13-5006 Bobina de cablu de sudare, lungime 50 de picioare, 600 V, 75 A | CF3PAJ P-WC13-50065 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,481.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS P-WC13L-5006 Bobina de cablu de sudare, lungime 50 de picioare, 600 V, 75 A
€1,060.75 /unitate