COXREELS TDMPL-N-450 Tambur dublu hidraulic pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KUF

COXREELS TDMPL-N-450 Tambur dublu hidraulic pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime

În stoc
Element: CF3KUF Model: TDMPL-N-450

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,699.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255722934
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.13 / 16 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală11.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Preț
COXREELS TDMP-N-350 Tambur dublu hidraulic pentru furtun, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€2,651.88
COXREELS TDMP-N-450 Tambur dublu pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 ft, MNPT de 1/2 inch, albastru | CF3KUD 33N084 TDMP-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "€2,448.50
COXREELS TDMPL-N-350 Tambur dublu hidraulic pentru furtun, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KUE TDMPL-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€1,699.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS TDMPL-N-450 Tambur dublu hidraulic pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime
€1,699.47 /unitate