COXREELS V-117H-835 Tambur pentru furtun cu manivelă, 1-1/2 inch cu diametru interior manșetă, 35 picioare lungime | CF3MWB

COXREELS V-117H-835 Tambur pentru furtun cu manivelă, 1-1/2 inch cu diametrul interior al manșetei, 35 picioare lungime

În stoc
Element: CF3MWB Model: V-117H-835

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€989.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei15 x 6 "
EAN0674255859128
Lungimea furtunului35 ft.
În interiorul Dia.1-1/2 "
Dimensiunea de montare11 x 3 "
Inălțime totală18 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală23.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
COXREELS V-117-850 Tambur pentru furtun cu manivelă, 850 ft., 1 1/2 inch ID, 29 inch, oțel placat cu zinc | CF3MWA 29RE82 V-117-85050 ft.€662.52
COXREELS V-117H-850 Tambur pentru furtun cu manivelă, 1-1/2 inch cu diametru interior manșetă, 50 picioare lungime | CF3MWC V-117H-85050 ft.€1,026.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS V-117H-835 Tambur pentru furtun cu manivelă, 1-1/2 inch cu diametrul interior al manșetei, 35 picioare lungime
€989.36 /unitate