CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Ng | AE8KGT 6DKH2

CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Ng

În stoc
Articol: AE8KGT Model: BSI172ENPZZPSUCrucea Ref: 6DKH2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,731.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCazan cu abur atmosferic
AFUE82.1%
Intrare BtuH172,000
Capac arzător1 gph
Cabinet MaterialTablă
Adâncime28 "
Capacitate de încălzire DOE142,000 BtuH
CombustibilNG
Conexiune la gaz1 / 2 "
Înălţime40 11 / 32 "
Finisajul locuințelorPictat, Krinkle
Tip aprindereElectronic
Net BtuH IBR107,000
Returnare dimensiune țeavă2"
Alimentare dimensiune țeavă2"
Vent Dia.6"
Tipul de aerisireGravitate
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 258.75
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8403100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
CROWN BOILER CO. BSI103ELPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Lp | AE8KGM 6DKG7 BSI103ELPZZPSU16 "€5,739.85
CROWN BOILER CO. BSI103ENPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Ng | AE8KGN 6DKG8 BSI103ENPZZPSU16 "€5,682.64
CROWN BOILER CO. BSI138ELPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Lp | AE8KGP 6DKG9 BSI138ELPZZPSU19.25 "€6,350.07
CROWN BOILER CO. BSI138ENPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Ng | AE8KGQ 6DKH0 BSI138ENPZZPSU19.25 "€6,273.78
CROWN BOILER CO. BSI172ELPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Lp | AE8KGR 6DKH1 BSI172ELPZZPSU22.5 "€6,788.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Cazan de abur cu aerisire atmosferică Ng
€6,731.46 /unitate