Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CKM0620 Releu cu stare solidă 4 până la 32VDC 20A | AG9PZT 21R923

CRYDOM CKM0620 Releu cu stare solidă 4 până la 32VDC 20A

În stoc
Articol: AG9PZT Model: CKM0620Crucea Ref: 21R923
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
€234.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4 la 32 VDC
Max. Amperi de ieșire20
MontareSina DIN/Flansa
Număr de poli1
Tensiune de ieșire2 la 60 VDC
Tipul comutatoruluiMOSFET

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareArticolMax. Amperi de ieșireMontareTipul comutatoruluiPreț
CRYDOM CKM0610 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCReleu de stare solidă cu montare DIN10ADIN sau FlanșăSCR€208.40
CRYDOM CKM0630 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCReleu de stare solidă cu montare DIN30ADIN sau FlanșăSCR€279.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CKM0620 Releu cu stare solidă 4 până la 32VDC 20A
€234.29 /unitate