Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CKM0610 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 10A | AF7JWW 21R922

CRYDOM CKM0610 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 10A

În stoc
Articol: AF7JWW Model: CKM0610Crucea Ref: 21R922
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
€208.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă cu montare DIN
amperi10
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire10A
Max. Volți de ieșire60
Max. Ieșire cu radiator (A)10
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire0
MontareDIN sau Flanșă
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune0-60 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareArticolMax. Amperi de ieșireMontareTipul comutatoruluiPreț
CRYDOM CKM0630 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCReleu de stare solidă cu montare DIN30ADIN sau FlanșăSCR€279.39
CRYDOM CKM0620 Releu cu stare solidă 4 până la 32VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4 la 32 VDCReleu cu stare solidă20Sina DIN/FlansaMOSFET€234.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CKM0610 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 10A
€208.40 /unitate