Releul cu stare solidă Crydom / Sensata CKM0630 este ideal pentru comutarea eficientă a sarcinilor electrice fără utilizarea contactelor mecanice, ceea ce reduce la minimum uzura. Acest releu Crydom CKM0630 este utilizat în aplicații, cum ar fi controlul temperaturii și al procesului, acţionarea motoarelor, iluminarea și comutarea sarcinii în sistemele de automatizare și control industrial.
Caracteristici:
- Acest releu cu stare solidă are o gamă largă de valori nominale de sarcină, de la 10A la 30A, făcându-l adaptabil pentru diverse aplicații electrice și cerințe de curent.
- Acest releu SSD Crydom / Sensata CKM0630 cu montare DIN are un design subțire și care economisește spațiu, cu o lățime de doar 22.5 mm pentru o instalare eficientă în panouri de control sau carcase compacte.
- Încorporează o ieșire MOSFET cu scurgeri reduse, asigurând pierderi minime de putere și comutare de înaltă eficiență, reducând în același timp generarea de căldură.
- Această stare solidă oferă opțiuni flexibile de montare, inclusiv configurații de montare pe șină DIN și pe panou, permițând instalarea versatilă în panourile de control sau direct pe panouri.
- Este echipat cu un indicator LED de stare a intrării pentru a monitoriza cu ușurință starea de funcționare a releului, îmbunătățind capacitățile de diagnosticare.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încărcare a releului Crydom CKM0630?
A. Acest releu cu stare solidă are o gamă largă de valori nominale de sarcină, care variază de la 10 la 30A, făcându-l adaptabil pentru diverse aplicații electrice și cerințe de curent.
Î. Care este temperatura de funcționare a releului Crydom CKM0630?
A. Are o temperatură de funcționare cuprinsă între -40 și 80 de grade C.
Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui acest releu Crydom CKM0630?
A. Poate găzdui fire de până la 10 AWG.