Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CKRD483010 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYU 1DTP1

CRYDOM CKRD483010 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC

În stoc
Articol: AF6NYU Model: CKRD483010Ref încrucișat: 1DTP1
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
€184.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă cu montare DIN
amperi30
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4.5-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire30A
Max. Volți de ieșire530
Max. Ieșire cu radiator (A)30
Min. Volți de intrare4.5
Min. Volți de ieșire48
MontareDIN sau Flanșă
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea aleatorie
Ieșire de tensiune48-530 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireIeșire de tensiunePreț
CRYDOM CKRD2410 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC€127.01
CRYDOM CKRD2420 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC€138.29
CRYDOM CKRD2430 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC€147.16
CRYDOM CKRD243010 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC€145.48
CRYDOM CKRD4810 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC€144.47
CRYDOM CKRD4820 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC€159.73
CRYDOM CKRD4830 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC€179.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CKRD483010 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC
€184.08 /unitate