Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CL240A05C Releu cu stare solidă 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWZ 21R926

CRYDOM CL240A05C Releu cu stare solidă 280VAC 5A Zero Cross

În stoc
Articol: AF7JWZ Model: CL240A05CCrucea Ref: 21R926
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
€85.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi5
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare90-250 VAC
Max. Volți de intrare250
Max. Amperi de ieșire5A
Max. Volți de ieșire280
Max. Ieșire cu radiator (A)5
Min. Volți de intrare90
Min. Volți de ieșire24
MontareSuprafață
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune24-280 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn siguranță pentru degeteTensiune de intrareMax. Amperi de ieșirePreț
CRYDOM CL240A05 Releu cu stare solidă 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWY 21R925 CL240A055Nu90-250 VAC5A€56.95
CRYDOM CL240A05R Releu cu stare solidă 280VAC 5A Cruce aleatorie | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Nu90-250 VAC5A€82.92
CRYDOM CL240A05RC Releu cu stare solidă 280VAC 5A Cruce aleatorie | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Da90-250 VAC5A€88.58
CRYDOM CL240A10 Releu cu stare solidă 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXC 21R929 CL240A1010Nu90-250 VAC10A€84.31
CRYDOM CL240A10C Releu cu stare solidă 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Da90-250 VAC10A€90.00
CRYDOM CL240A10R Releu cu stare solidă 280VAC 10A Aleatoriu | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Nu90-250 VAC10A€86.96
CRYDOM CL240A10RC Releu cu stare solidă 280VAC 10A Aleatoriu | AF7JXF 21R932 CL240A10RC10Da90-250 VAC10A€92.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CL240A05C Releu cu stare solidă 280VAC 5A Zero Cross
€85.68 /unitate