Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM D53TP25CH Releu cu stare solidă 530VAC 25A Zero Cross | AF7JYB 21R951

CRYDOM D53TP25CH Releu cu stare solidă 530VAC 25A Zero Cross

În stoc
Articol: AF7JYB Model: D53TP25CHCrucea Ref: 21R951
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
€422.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi25
Culoarea cazuluiGri
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire530
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire48
MontareSuprafață
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune48-530 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloarea cazuluiÎn siguranță pentru degeteTensiune de intrareMax. Amperi de ieșirePreț
CRYDOM D53TP50D Releu cu stare solidă intrare trifazată VDC | AF3NXX 6DTK1 D53TP50D50NegruNu3-32 VDC50A€421.98
CRYDOM D53TP50D10 Releu cu stare solidă intrare trifazată VDC | AF3NXY 6DTK1 D53TP50D1050NegruNu3-32 VDC50A€429.89
CRYDOM D53TP25C Releu cu stare solidă 530VAC 25A Zero | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25GriDa4-32 VDC25A€417.39
CRYDOM D53TP25C10 Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu | AF7JYA 21R950 D53TP25C1025GriDa4-32 VDC25A€417.62
CRYDOM D53TP25CH10 Releu cu stare solidă 530VAC 25A Aleatoriu | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025GriDa4-32 VDC25A€434.24
CRYDOM D53TP50C Releu cu stare solidă 530VAC 50A Zero Cross | AF7JYD 21R953 D53TP50C50GriDa4-32 VDC50A€447.53
CRYDOM D53TP50C10 Releu cu stare solidă 530VAC 50A Aleatoriu | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050GriDa4-32 VDC50A€455.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM D53TP25CH Releu cu stare solidă 530VAC 25A Zero Cross
€422.77 /unitate