Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM HD485010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NXQ 1DTJ5

CRYDOM HD485010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC

În stoc
Articol: AF6NXQ Model: HD485010Crucea Ref: 1DTJ5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€137.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi50
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteNu
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire50A
Max. Volți de ieșire530
Max. Ieșire cu radiator (A)50
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire48
MontareSuprafață
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea aleatorie
Ieșire de tensiune48-530 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Amperi de ieșirePreț
CRYDOM HD4812 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NWL 1DTF5 HD48121212A€113.52
CRYDOM HD4825 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A€119.46
CRYDOM HD4850 ​​Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NWN 1DTF7 HD48505050A€129.99
CRYDOM HD4875 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NWP 1DTF8 HD48757575A€188.42
CRYDOM HD4890 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NWQ 1DTF9 HD48909090A€195.35
CRYDOM HD482510 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A€122.02
CRYDOM HD489010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A€198.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM HD485010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC
€137.01 /unitate