Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector cablu D-LINE US/FC68B negru 6 picioare | AF6KEL 19RZ85

D-LINE Protector cablu US/FC68B negru 6 picioare

În stoc
Articol: AF6KEL Model: US/FC68BCrucea Ref: 19RZ85
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
€66.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cablului de podea
Înălțimea canalului5 / 16 "
latimea canalului9 / 16 "
CuloriNegru
Stilul conexiuniiPinuri conectabile
Înălţime9 / 16 "
Lungime6"
Capacitate de încărcareNespecificat
MaterialPVC flexibil
Max. Cablu Dia.9 / 16 "
Număr de canale1
StilDrop Over
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909987

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
Protector cablu D-LINE US/FC83B negru 6 picioare | AF6KEM 19RZ86 SUA / FC83BNegru3.25 "€77.97
Protector cablu D-LINE US/FC83H negru și galben 6 picioare | AF6KEN 19RZ87 SUA / FC83HNegru și galben3.25 "€87.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

D-LINE Protector cablu US/FC68B negru 6 picioare
€66.72 /unitate