Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector cablu D-LINE US/FC83H negru și galben 6 picioare | AF6KEN 19RZ87

D-LINE US/FC83H Protector cablu negru și galben 6 picioare

În stoc
Element: AF6KEN Model: US/FC83HCrucea Ref: 19RZ87
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
€89.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cablului de podea
Înălțimea canalului3 / 8 "
latimea canalului1-3/16 "
CuloriNegru și galben
Stilul conexiuniiPinuri conectabile
Înălţime9 / 16 "
Lungime6"
Capacitate de încărcareNespecificat
MaterialPVC flexibil
Max. Cablu Dia.1-3/16 "
Număr de canale1
StilDrop Over
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909987

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
Protector cablu D-LINE US/FC68B negru 6 picioare | AF6KEL 19RZ85 SUA / FC68BNegru2.62 "€72.98
Protector cablu D-LINE US/FC83B negru 6 picioare | AF6KEM 19RZ86 SUA / FC83BNegru3.25 "€85.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

D-LINE US/FC83H Protector cablu negru și galben 6 picioare
€89.15 /unitate