DAKE CORPORATION 901004 Presă pentru arbore 1 tonă | AD3MFX 40F015

DAKE CORPORATION 901004 Arbor Press 1 tone

În stoc
Articol: AD3MFX Model: 901004Crucea Ref: 40F015

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)4
Dimensiunea bazei4-1 / 4 x 9 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime9"
Forța în tone1
Interval de forță (lbs.)0 la 2000
Înălţime9.375 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)5
Dimensiuni berbec (in.)X x 1 1 7.5
Gama de lățimi a slotului (In.)9/16 - 1-1/16
Leagăn3.5 In.
Suprafața de lucru a mesei3 x 3-1 / 4 in.
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiConstrucţieAdâncimeÎnălţimePreț
DAKE CORPORATION 901001 Presă pentru arbore 1 tonă | AD3MFU 40F012 9010014-1 / 4 x 9.5 "Cadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit și berbec tratat termic9.5 "9"€669.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 901004 Arbor Press 1 tone
€810.39 /unitate