DAKE CORPORATION 901006 Presă cu arbore 3 tone | AD3MGA 40F018

DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tone

În stoc
Element: AD3MGA Model: 901006Crucea Ref: 40F018

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,919.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)6-7 / 8
Dimensiunea bazei7-1 / 4 x 18 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime18 "
Forța în tone3
Interval de forță (lbs.)0 la 6000
Înălţime19 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)11.5
Dimensiuni berbec (in.)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5
Gama de lățimi a slotului (In.)13/16 - 1-13/16
Leagăn7 In.
Suprafața de lucru a mesei5.5 x 5.5 in.
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 902001 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
DAKE CORPORATION 902002 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
DAKE CORPORATION 902003 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1/4 "24.375 "8.25 "€5,681.92
DAKE CORPORATION 902007 Presă pentru arbore cu pârghie cu clichet, 3 tone | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,970.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tone
€1,919.82 /unitate