DAKE CORPORATION 902003 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGG 40F024

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tone

În stoc
Articol: AD3MGG Model: 902003Crucea Ref: 40F024

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,681.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)7-7 / 8
Dimensiunea bazei8-1/4 x 37-1/4"
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime37-1/4 "
Forța în tone3
Interval de forță (lbs.)0 la 6000
Înălţime24.375 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)12
Dimensiuni berbec (in.)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5
Gama de lățimi a slotului (In.)5/8 - 1.5
Leagăn17.5 In.
Suprafața de lucru a mesei6-3 / 4 x 8.5 In.
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.25
Înălțimea navei (cm)61.91
Lungimea navei (cm)94.62
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 901006 Presă cu arbore 3 tone | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,919.82
DAKE CORPORATION 902001 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
DAKE CORPORATION 902002 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
DAKE CORPORATION 902007 Presă pentru arbore cu pârghie cu clichet, 3 tone | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,970.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tone
€5,681.92 /unitate