DAKE CORPORATION 902007 Presă pentru arbore cu pârghie cu clichet, 3 tone | AD3MGH 40F025

DAKE CORPORATION 902007 Presă pentru arbore cu pârghie cu clichet, 3 tone

În stoc
Element: AD3MGH Model: 902007Crucea Ref: 40F025

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,970.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)6 7 / 8 "
Dimensiunea bazei5 1/4 x 12 1/4 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime12 1 / 4 "
Forța în tone3 tonuri.
Interval de forță (lbs.)0 până la 6000 lbs.
Înălţime18.5 "
Cel mai mare Arbor2"
Max. Dia.14 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)11.5 "
Dimensiuni berbec (in.)1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 "
Gama de lățimi a slotului (In.)13/16 "până la 1 13/16"
Leagăn7"
Suprafața de lucru a mesei5.5 "x 5.5"
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Presa de arbore Dake 902007 aplică o forță controlată pentru sarcini precum presare, ștanțare, nituire și asamblare. Este util în industria metalelor, industria auto și prelucrarea lemnului.

Caracteristici:

  • Presa de arbore Dake 902007 are o frână acţionată manual pentru a o opri prompt.
  • Are un mecanism cu clichet care permite folosirea manetei in cea mai convenabila pozitie.
  • Contragreutatea acestei prese de arbore readuce rapid pârghia după cursa în jos.
  • Are un berbec avansat pentru roată de mână pentru a funcționa rapid.
  • Presa de arbore Dake 902007 are un cadru din fontă prelucrat pentru stabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc o presă cu arbore?

A. Utilizatorii trebuie să poarte echipament de siguranță adecvat, să țină mâinile și alte părți ale corpului departe de zona de presare și să se asigure că piesa de prelucrat este fixată corespunzător.

Î. Care este diferența dintre o presă hidraulică și o presă cu arbore?

A. Presele hidraulice folosesc fluid pentru a genera forță, în timp ce presele cu arbore sunt acționate manual.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 901006 Presă cu arbore 3 tone | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,919.82
DAKE CORPORATION 902001 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
DAKE CORPORATION 902002 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
DAKE CORPORATION 902003 Presă pentru arbore 3 tone | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1/4 "24.375 "8.25 "€5,681.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 902007 Presă pentru arbore cu pârghie cu clichet, 3 tone
€1,970.81 /unitate