DAKE CORPORATION 907002 Presă hidraulică manuală 50 de tone | AD3MGZ 40F040

DAKE CORPORATION 907002 Presă hidraulică manuală 50 tone

Element: AD3MGZ Model: 907002Crucea Ref: 40F040
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,284.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei43.5 "
Lățimea bazei36 "
CilindruAcțiune unică
Cilindru4 In.
Tip cilindruMobil
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 50
Tip cadruFier de canal sudat
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)85
Dimensiunea furtunuluiTeava de otel
Inălțime totală85 "
Pompa700887
Efortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)25 lb.
Tip pompăManual
Ram Travel4 In.
Capacitate rezervor4-1 / 2 qt.
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in18
Inaltimea totala85 In.
Lățime totală36 In.
Înălțime de lucru85 In.
Lățimea de lucru36 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 364.5
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty cu cap de lucru autonom

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiInălțime totalăEfortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)Preț
DAKE CORPORATION 907003 Presă hidraulică manuală 75 tone | AD3MHA 40F041 90700355 "87 "50 lb.€10,961.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 907002 Presă hidraulică manuală 50 tone
€10,284.13 /unitate