DAKE CORPORATION 907003 Presă hidraulică manuală 75 tone | AD3MHA 40F041

DAKE CORPORATION 907003 Presă hidraulică manuală 75 tone

Element: AD3MHA Model: 907003Crucea Ref: 40F041
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,262.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei55 "
Lățimea bazei36 "
CilindruAcțiune unică
Cilindru4-1 / 2 In.
Tip cilindruMobil
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 75
Tip cadruFier de canal sudat
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)87
Dimensiunea furtunuluiTeava de otel
Inălțime totală87 "
Pompa700887
Efortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)50 lb.
Tip pompăManual
Ram Travel4-1 / 2 In.
Capacitate rezervor6 qt.
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in26
Inaltimea totala87 In.
Lățime totală36 In.
Înălțime de lucru87 In.
Lățimea de lucru36 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 560.25
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty cu cap de lucru autonom

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiInălțime totalăEfortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)Preț
DAKE CORPORATION 907002 Presă hidraulică manuală 50 de tone | AD3MGZ 40F040 90700243.5 "85 "25 lb.€8,499.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 907003 Presă hidraulică manuală 75 tone
€13,262.85 /unitate