DAKE CORPORATION 907005 Presă hidraulică, acţionat manual, capacitate de 150 tone | CJ6UCK 150H

DAKE CORPORATION 907005 Presă hidraulică, acţionat manual, capacitate 150 tone

Articol: CJ6UCK Model: 907005Crucea Ref: 150H
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei66 "
Lățimea bazei42 "
Capacitate150 Ton
Suprafata de acoperire66 "x 42"
Lățime cadru48 "
Înălţime95 "
Deplasare orizontală a capului de lucru27 1 / 4 "
Max. Ram la masă25 "
Min. Ram la masă5"
Tipul operațieiMână
Ram Travel8"
Deplasare șurub8"
Lățimea mesei12 1 / 8 "
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
DAKE CORPORATION 907005 Presă hidraulică, acţionat manual, capacitate 150 tone