DAKE CORPORATION 972002 Presă hidraulică manuală 20 de tone | AD3MHD 40F044

DAKE CORPORATION 972002 Presă hidraulică manuală 20 tone

În stoc
Element: AD3MHD Model: 972002Crucea Ref: 40F044

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,499.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei31 "
Lățimea bazei19 "
CilindruAcțiune unică
Cilindru6 In.
Tip cilindruFixed
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 20
Tip cadruPlacă de oțel sudată
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)71
Dimensiunea furtunuluiCauciuc
Inălțime totală71 "
Pompa300366
Efortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)25 lb.
Tip pompăManual
Ram Travel6 In.
Capacitate rezervor2 qt.
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in5
Inaltimea totala71 In.
Lățime totală19 In.
Înălțime de lucru71 In.
Lățimea de lucru19 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 219.99
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8462910090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruDimensiunea furtunuluiInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 907001 Presă hidraulică manuală 25 tone | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Fier de canal sudatTeava de otel76 "€6,167.98
RFQ
DAKE CORPORATION 972200 Presă hidraulică manuală 10 tone | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Fier cu canal boltitCauciuc36 "€904.86
DAKE CORPORATION 972210 Presă hidraulică manuală 10 tone | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Fier cu canal boltitCauciuc60 "€1,296.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 972002 Presă hidraulică manuală 20 tone
€8,499.65 /unitate