DAKE CORPORATION 907001 Presă hidraulică manuală 25 tone | AD3MGY 40F039

DAKE CORPORATION 907001 Presă hidraulică manuală 25 tone

Articol: AD3MGY Model: 907001Crucea Ref: 40F039
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,463.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei42.5 "
Lățimea bazei30 "
CilindruAcțiune unică
Cilindru5 In.
Tip cilindruFixed
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 25
Tip cadruFier de canal sudat
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)76
Dimensiunea furtunuluiTeava de otel
Inălțime totală76 "
Pompa700887
Efortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)25 lb.
Tip pompăManual
Ram Travel5 In.
Capacitate rezervor2-1 / 2 qt.
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in10
Inaltimea totala76 In.
Lățime totală30 In.
Înălțime de lucru76 In.
Lățimea de lucru30 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty cu cap de lucru autonom

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruDimensiunea furtunuluiInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 972002 Presă hidraulică manuală 20 de tone | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Placă de oțel sudatăCauciuc71 "€8,499.65
DAKE CORPORATION 972200 Presă hidraulică manuală 10 tone | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Fier cu canal boltitCauciuc36 "€904.86
DAKE CORPORATION 972210 Presă hidraulică manuală 10 tone | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Fier cu canal boltitCauciuc60 "€1,296.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 907001 Presă hidraulică manuală 25 tone
€7,463.26 /unitate