DAKE CORPORATION 972200 Presă hidraulică manuală 10 tone | AD3MHN 40F053

DAKE CORPORATION 972200 Presă hidraulică manuală 10 tone

În stoc
Element: AD3MHN Model: 972200Crucea Ref: 40F053

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€857.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei23 "
Lățimea bazei19 "
CilindruAcțiune unică
Cilindru6 In.
Tip cilindruFixed
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 10
Tip cadruFier cu canal boltit
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)36
Dimensiunea furtunuluiCauciuc
Inălțime totală36 "
Pompa301121
Efortul mânerului pompei la capacitatea nominală (lb)25 lb.
Tip pompăManual
Ram Travel6 In.
Capacitate rezervor24 uncie
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in26
Inaltimea totala36 In.
Lățime totală19 In.
Înălțime de lucru36 In.
Lățimea de lucru19 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)75.44
Lățimea navei (cm)50.29
Codul HS8462290020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Economic

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruDimensiunea furtunuluiInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 907001 Presă hidraulică manuală 25 tone | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Fier de canal sudatTeava de otel76 "€6,254.18
RFQ
DAKE CORPORATION 972002 Presă hidraulică manuală 20 de tone | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Placă de oțel sudatăCauciuc71 "€8,499.65
DAKE CORPORATION 972210 Presă hidraulică manuală 10 tone | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Fier cu canal boltitCauciuc60 "€1,288.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 972200 Presă hidraulică manuală 10 tone
€857.24 /unitate