DANFOSS 088L3225 Mat, topirea zăpezii, 15 ft. Lungime, 30 sq. ft. Acoperire, 7.4 A, 1540 W, 208 V | CJ6YEV

DANFOSS 088L3225 Mat, topirea zăpezii, 15 ft. Lungime, 30 sq. ft. Acoperire, 7.4 A, 1540 W, 208 V

Articol: CJ6YEV Model: 088L3225
€733.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor electric de încălzire prin pardoseală
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire30 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466149362
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire1540W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG14.
Lungime15 ft.
Max. Actual7.4A
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Material exteriorPVC
producție50 W/mp ft.
Aplicație primarăGheața de la sol și topirea zăpezii
Forța de tragereN 120
Rezistență28 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj208V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireproducțieVoltajMax. ActualPreț
DANFOSS 088L3222 Mat, topirea zăpezii, 6.5 ft. Lungime, 15 sq. ft. Acoperire, 3.1 A, 645 W, 208 V | CJ6YET 088L32226.5 ft.15 sq ft.50 W/mp ft.208V AC3.1A€412.46
RFQ
DANFOSS 088L3223 Mat, topirea zăpezii, 10 ft. Lungime, 20 sq. ft. Acoperire, 5.3 A, 1100 W, 208 V | CJ6YEU 088L322310 ft.20 sq ft.50 W/mp ft.208V AC5.3A€452.75
RFQ
DANFOSS 088L3227 Mat, topirea zăpezii, 20 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire, 9.2 A, 1910 W, 208 V | CJ6YEW 088L322720 ft.40 sq ft.50 W/mp ft.208V AC9.2A€755.12
RFQ
DANFOSS 088L3229 Mat, topirea zăpezii, 25 ft. Lungime, 50 sq. ft. Acoperire, 11.5 A, 2390 W, 208 V | CJ6YEX 088L322925 ft.50 sq ft.50 W/mp ft.208V AC11.5A€883.81
RFQ
DANFOSS 088L3230 Mat, topirea zăpezii, 30 ft. Lungime, 60 sq. ft. Acoperire, 14.7 A, 3055 W, 208 V | CJ6YEY 088L323030 ft.60 sq ft.50 W/mp ft.208V AC14.7A€930.35
RFQ
DANFOSS 088L3231 Mat, topirea zăpezii, 35 ft. Lungime, 70 sq. ft. Acoperire, 16.4 A, 3410 W, 208 V | CJ6YEZ 088L323135 ft.70 sq ft.50 W/mp ft.208V AC16.4A€1,186.18
RFQ
DANFOSS 088L3232 Mat, topirea zăpezii, 40 ft. Lungime, 80 sq. ft. Acoperire, 18.3 A, 3805 W, 208 V | CJ6YFA 088L323240 ft.80 sq ft.50 W/mp ft.208V AC18.3A€1,325.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3225 Mat, topirea zăpezii, 15 ft. Lungime, 30 sq. ft. Acoperire, 7.4 A, 1540 W, 208 V
€733.59 /unitate