Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMENZI DART 130LC100 Controlul vitezei DC 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33

DART CONTROLS 130LC100 DC Control viteză 90vdc 5.5a

În stoc
Element: AE4ACG Model: 130LC100Crucea Ref: 5HA33
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
€577.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime2.65 "
frânare dinamicăDa
ÎmprejmuireŞasiu
Comutatoare externeNici unul
Înălţime6.25 "
HP @ Volți mai mici1 / 8 la 1 / 2
Tensiune de intrare115 VAC
Compensare IRReglabil
Accelerare liniarăS-a fixat 0.5 sec.
Max. Amperi5.5
MountŞasiu
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieReversibil
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:01:00
Reglarea vitezei+/- 1% cu feedback de tensiune a armăturii
Ieșire de tensiune90 VDC
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Nu)
    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Circuitul urmăritorului (nu)
    • Volți Shunt Wound (100VDC)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareMax. AmperiIeșire de tensiunePreț
COMENZI DART 130LC12 Controlul vitezei DC 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32 130LC12115 VAC1.290 VDC€574.33
COMENZI DART 132LC25 Controlul vitezei DC 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2180 VDC€559.48
COMENZI DART 132LC200 Controlul vitezei DC 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5180 VDC€539.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 130LC100 DC Control viteză 90vdc 5.5a
€577.63 /unitate