Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.037.0062 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.3751 To 0.3753 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PKV 2ME17

FABORY U39080.037.0062 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inchi, diametru știft de la 0.3751 la 0.3753 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8PKV Model: U39080.037.0062Crucea Ref: 2ME17
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
€57.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)28,700 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5/8
finalizareaSimplu
Lungime5 / 8 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal3 / 8 "
Pin Dia.0.3751 - 0.3753 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)14,350 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0094
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.037.0062 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inchi, diametru știft de la 0.3751 la 0.3753 inch, 50 buc.
€57.69 /ambalaj