Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 95118 Truck V-belt Industry Number | AE9EAW 6HYU4

DAYCO 95118 Număr industrial pentru curea trapezoidale pentru camioane

În stoc
Element: AE9EAW Model: 95118Crucea Ref: 6HYU4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală pentru camion
Tip de cureaSincronizare
Numărul industriei95118
Lungime exterioară35.28 "
Lățimea de sus1.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS4010313000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de cureaNumărul industrieiLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYCO 2B17305 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEF 6HCU9 2B17305În bandă2B1730531.57 "1.125 "€52.73
DAYCO 2B17450 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEH 6HCV1 2B17450În bandă2B1745046.07 "1.125 "€77.82
DAYCO 2B17490 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEJ 6HCV2 2B17490În bandă2B1749050.07 "1.125 "€76.59
DAYCO 2B17500 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEK 6HCV3 2B17500În bandă2B1750051.07 "1.125 "€77.80
DAYCO 2B17510 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEL 6HCV4 2B17510În bandă2B1751052.07 "1.125 "€76.58
DAYCO 2B17520 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEM 6HCV5 2B17520În bandă2B1752053.07 "1.125 "€84.86
DAYCO 2B17545 Camion curea trapezoidala Număr industrial | AE9BEN 6HCV6 2B17545În bandă2B1754555.57 "1.125 "€77.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 95118 Număr industrial pentru curea trapezoidale pentru camioane
€26.37 /unitate