Ventilator de evacuare DAYTON 10D956, 115 VAC, 1650 RPM, izolație motor clasa B | AA2CTE

DAYTON 10D956 Ventilator de evacuare, 115 VAC, 1650 RPM, izolație motor clasa B

În stoc
Post: AA2CTE Model: 10D956

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€470.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C557
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP1201
CFM @ 0.125-In. SP934
CFM @ 0.250-In. SP594
Dimensiunea A20 "
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D16-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C212
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă0.8
Obturator de perete galvanizat Nr.1C743
Material de gardăOţel
Înălţime20 "
Hz60
În interiorul Dia.16-7/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime4-7/16 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/20
Izolație motorieClasa B
RPM motor1550
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.20 "
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.6
Control de viteza48C172
TipUnitate directă de serviciu mediu
Venturi Clearance Dia.16-7/16 "
Adâncimea Venturi2-3/4 "
Voltaj115
Watts37
Lăţime20 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.824
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8414519060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Ventilator fără zgomot, cu control al vitezei, utilizat în mod obișnuit în zonele de asamblare și producție ușoară, școli și birouri
    • Dispune de aer complet închis peste motor pentru curățarea prafului acumulat în interiorul carcasei
    • Protecțiile de admisie asigură siguranța, iar montarea verticală asigură o ventilație adecvată
    • Finisaj de protecție a sârmei zincate pentru rezistență la coroziune
    • Listat UL & CUL și conform AMCA

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 10D964, 16 inch, 2883 cfm, izolație motor clasa B | AA2CTM 10D96410-1/4 "Minge28471/4172515.616.2Nu€967.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D956 Ventilator de evacuare, 115 VAC, 1650 RPM, izolație motor clasa B
€470.38 /unitate