Ventilator de evacuare DAYTON 10D964, 16 inch, 2883 cfm, izolație motor clasa B | AA2CTM

DAYTON 10D964 Ventilator de evacuare, 16 inchi, 2883 cfm, izolație motor clasa B

În stoc
Element: AA2CTM Model: 10D964

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€967.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C557
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2847
CFM @ 0.125-In. SP2591
CFM @ 0.250-In. SP2314
CFM @ 0.375-In. SP1951
CFM @ 0.500-In. SP1265
Dimensiunea A20 "
Dimensiunea B7"
Dimensiunea C3-1/4 "
Dimensiunea D16-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C212
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.6
Obturator de perete galvanizat Nr.1C743
Material de gardăOţel
Înălţime20 "
Hz60
În interiorul Dia.16-7/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime10-1/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.20 "
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.15.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.2
Control de vitezaNu
TipUnitate directă de mare capacitate
Venturi Clearance Dia.16-7/16 "
Adâncimea Venturi2-3/4 "
Voltaj115/230
Watts186
Lăţime20 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3525
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Ideal pentru evacuarea unor volume uriașe de aer la presiuni mari din turnătorii, fabrici, ateliere și medii industriale similare
    • Echipat cu motor complet închis pentru a asigura răcirea în spațiile în care motorul este în fluxul de aer
    • Vine cu finisaj de protecție a sârmei zincate pentru a asigura rezistența la coroziune
    • Listat UL / cUL și conform AMCA

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 10D956, 115 VAC, 1650 RPM, izolație motor clasa B | AA2CTE 10D9564-7/16 "Manșon12011/20155012.013.648C172€470.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D964 Ventilator de evacuare, 16 inchi, 2883 cfm, izolație motor clasa B
€967.15 /unitate