DAYTON 10E033 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 16 x 16 Galvanizat | AA2CWJ

DAYTON 10E033 Ventilator Venturi Cadru 16 x 16 Galvanizat

În stoc
Articol: AA2CWJ Model: 10E033

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru Venturi Ventilator
Dia. Deschidere obligatorie14-1/2 "
Dimensiunea A16 "
Dimensiunea B3.5 "
Dimensiunea C12.25 "
Dimensiunea D9"
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOţel
Înălţime16 "
Max. Adâncime8.75 "
Adâncimea Venturi2.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2975
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8414901080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Pentru Blade Dia. (12 ")

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DÎnălţimeMax. AdâncimeAdâncimea VenturiPreț
DAYTON 10E034 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 20 x 20 Galvanizat | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€345.67
DAYTON 10E035 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 22 x 22 Galvanizat | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€371.35
DAYTON 10E036 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 24 x 24 Galvanizat | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€362.56
DAYTON 10E037 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 28 x 28 Galvanizat | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€400.05
DAYTON 10E038 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 34 x 34 Galvanizat | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€440.69
DAYTON 10F477 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 12 x 12 Galvanizat | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€201.85
DAYTON 10F478 Cadru Venturi Ventilator de evacuare 14 x 14 Galvanizat | AA2FAA 10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€212.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E033 Ventilator Venturi Cadru 16 x 16 Galvanizat
€307.82 /unitate