Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu manual DUTTON-LAINSON DLB800A cu angrenaj drept, capacitate de frânare de 800 lb, oțel | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON Troliu manual DLB800A cu angrenaj drept, capacitate de frânare de 800 lb, oțel

În stoc
Element: AF2NEU Model: DLB800ACrucea Ref: 6W045 / 14912
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
€119.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat800 lb.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu68 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu51 ft.
Culoarea cadruluiCupru Bronz Metalic
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie4.4:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime7"
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală6 11 / 16 "
Lățimea totală6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Troliul manual Dutton Lainson DLB800A cu angrenaje cilindrice este potrivit pentru a ajuta la ridicarea și poziționarea sarcinilor grele, oferind o soluție de ridicare manuală accesibilă și de încredere în construcții și setări industriale.

Caracteristici:

  • Are un corp din oțel, asigurând rigiditate structurală și durabilitate chiar și în medii solicitante.
  • Acest troliu manual vine cu un mâner manual pentru o operare precisă și controlată în timpul sarcinilor de ridicare și tragere.
  • Oferă un plus de siguranță și control al unei frâne, asigurându-se că sarcina rămâne în siguranță pe loc atunci când este necesar.
  • Acest troliu manual include ambele moduri de ridicare și tragere.
  • Este acoperit cu pulbere pentru o rezistență sporită la coroziune, contribuind la aspectul său profesional de lungă durată.

Accesorii compatibile:

  • Reelcraft Cablu troliu 1DLJ7: Acest cablu de troliu este utilizat pentru a rezista la sarcini substanțiale și pentru a rezista eficient la abraziune.

Întrebări frecvente:

Î. Care este raportul de viteză al troliului manual Dutton Lainson DLB800A?

A. Se mândrește cu un raport de transmisie de 4.4:1 pentru un troliu eficient și eficient.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui troliu manual?

A. Are un prim strat și o capacitate de încărcare completă a plăgii de 800 lb.

Î. Care este instrucțiunile de utilizare ale troliului manual Dutton Lainson DLB800A?

A.

  • Înfășurați cablul pe tamburul troliului în sensul acelor de ceasornic folosind mânerul troliului. Această acțiune ar trebui să genereze un zgomot distinct, de clic puternic. Când mânerul este eliberat, sarcina va rămâne în siguranță pe loc.
  • Pentru a derula cablul de pe tamburul troliului, rotiți mânerul troliului în sens invers acelor de ceasornic. Nu se va produce zgomot în timpul acestui proces. Deși sarcina rămâne fixă ​​atunci când mânerul este eliberat, este recomandabil, pentru o siguranță suplimentară, să rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic până când auziți cel puțin două clicuri. Acest lucru va asigura o cuplare mai strânsă a mecanismului de frână.
  • Asigurați-vă întotdeauna că troliul ține în siguranță sarcina înainte de a elibera mânerul troliului pentru a preveni orice mișcare neașteptată sau accidente.

Î. Care sunt măsurile de siguranță care ar trebui luate atunci când alegeți troliul manual Dutton Lainson DLB800A?

A.

  • Asigurați-vă că numai persoanele familiarizate cu funcționarea acestuia îl folosesc pentru a preveni accidentele care ar putea duce la vătămări corporale.
  • Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție troliul pentru a vă asigura că funcționează corect. Nu-l utilizați dacă sunt detectate daune și aranjați reparații imediate.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea nominală a troliului, deoarece supraîncărcarea poate duce la defecțiuni premature și vătămări corporale grave. Rețineți că ratingul troliului se bazează pe primul strat de cablu de pe butuc, iar utilizarea unor straturi suplimentare de cablu crește sarcina pe troliu.
  • Evitați aplicarea unei sarcini pe troliu cu cablul complet extins. Păstrați în permanență cel puțin trei spire complete de cablu pe bobină. Inspectați regulat cablul pentru orice semne de îndoire, fire rupte, deformare sau deteriorare și înlocuiți-l imediat după detectarea unor astfel de probleme.
  • Asigurați-vă că sarcina este bine fixată. După finalizarea operațiunii de troliu, nu vă bazați pe troliu pentru a susține sarcina.
  • Acționați troliul numai folosind puterea manuală manuală. Nu încercați să îl utilizați cu orice tip de motor. Dacă troliul devine dificil de manevrat cu o singură mână, este probabil supraîncărcat și nu ar trebui folosit în aceste condiții.

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DUTTON-LAINSON DLB1205A Frână pentru troliu de mână, cu angrenaj drept, 1200 lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Troliu manual cu frână6.75 "7.5 "6.5 "€118.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu manual DLB800A cu angrenaj drept, capacitate de frânare de 800 lb, oțel
€119.95 /unitate