Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13E660 Frecvență variabilă 1/2 CP 115/208-230v | AA4UNX

DAYTON 13E660 Frecvență variabilă 1/2 CP 115/208-230 V

În stoc
Element: AA4UNX Model: 13E660
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
€388.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareCu opțiune de izolator de semnal
Timp de accelerare reglabil0.3 la 20 sec.
Timp de decelerare reglabil0.3 la 20 sec.
Metoda de controlSenzor mai puțin Vector Flux cu reglare automată statică cu Boost, volți pe hertz
Tipul de controlJumpers, Trimpots și afișaj analog
Adâncime3.65 "
Citire digitalăNu
Afișaj TipLED-uri
display-uriIndicatorul de stare
frânare dinamicăFrânare prin injecție
ÎmprejmuireNEMA 1
Înălţime6.06 "
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Faza de intrare AC1
Tensiune de intrare115 / 208-230 VCA
Blocarea tastaturiiNu
Max. HP1/2
Max. Amperi de ieșire2.4
Ieșire Frecventa0 la 60/120 Hz
Tensiune de ieșire230 VAC
ProtecţieLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Control pornire/oprireComutator pornire / oprire standard
Cuplul de pornire200%
Cuplu @ 1 Hz100%
Lăţime3.92 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelBlocarea tastaturiiTipul de controlAdâncimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTensiune de ieșireProtecţieLăţimePreț
DAYTON 13E632 Frecvență variabilă 1cp 115/208-230v | AA4UMR 13E632NuJumpers, Trimpots și afișaj analog5.86 "13.6230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV5.51 "€701.52
DAYTON 13E633 Frecvență variabilă 1cp 115/208-230v | AA4UMT 13E633NuJumpers, Trimpots și afișaj analog5.86 "13.6230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV5.51 "€729.46
DAYTON 13E634 Frecvență variabilă 2 CP 115/208-230v | AA4UMU 13E634NuJumpers, Trimpots și afișaj analog7.25 "26.7230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV7.55 "€1,033.58
DAYTON 13E635 Frecvență variabilă 2 CP 115/208-230v | AA4UMV 13E635NuJumpers, Trimpots și afișaj analog7.25 "26.7230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV7.55 "€1,044.76
DAYTON 13E636 Frecvență variabilă 3 CP 208-230v | AA4UMW 13E636NuJumpers, Trimpots și afișaj analog7.25 "39230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV7.55 "€1,041.87
DAYTON 13E637 Frecvență variabilă 3 CP 208-230v | AA4UMX 13E637NuJumpers, Trimpots și afișaj analog7.25 "39230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV7.55 "€1,092.84
DAYTON 13E638 Frecvență variabilă 3 CP 208-230v | AA4UMY 13E638NuJumpers, Trimpots și afișaj analog7.25 "39230 VACLimită de curent de pornire electronică (EICL), parcurgere, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, pierdere de fază, suprimare tranzitorie de intrare MOV7.55 "€1,014.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13E660 Frecvență variabilă 1/2 CP 115/208-230 V
€388.94 /unitate