Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13F882 Curea trapezoidala cu bandă 6/3v450 | AA4VPH

DAYTON 13F882 Curea trapezoidale cu bandă 6/3v450

În stoc
Element: AA4VPH Model: 13F882
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
€120.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea3V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei6 / 3V450
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste6
Lungime exterioară45.625 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime3 / 8 "
Lățimea de sus2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.756
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4010313000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 11X898 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "€36.98
DAYTON 11X899 curea trapezoidala cu bandă 2/3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "€39.60
DAYTON 11X901 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "€41.61
DAYTON 11X902 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "€47.67
DAYTON 11X903 curea trapezoidala cu bandă 2/3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "€46.21
DAYTON 11X904 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "€48.87
DAYTON 11X905 Cureaua trapezoidala Banded 2/3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "€50.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13F882 Curea trapezoidale cu bandă 6/3v450
€120.13 /unitate