Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13F937 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v3350 | AA4VRR

DAYTON 13F937 Curea trapezoidale cu bandă 2/5v3350

În stoc
Articol: AA4VRR Model: 13F937
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
€1,100.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea5V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei2 / 5V3350
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste2
Lungime exterioară335.75 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 8 "
Lățimea de sus1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 13F904 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v500 | AA4VQF 13F9042 / 5V500250.75 "1.25 "€120.41
DAYTON 13F905 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v530 | AA4VQG 13F9052 / 5V530253.75 "1.25 "€124.00
DAYTON 13F906 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v560 | AA4VQH 13F9062 / 5V560256.75 "1.25 "€120.30
DAYTON 13F907 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v600 | AA4VQJ 13F9072 / 5V600260.75 "1.25 "€131.89
DAYTON 13F908 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v630 | AA4VQK 13F9082 / 5V630263.75 "1.25 "€123.43
DAYTON 13F909 Curea trapezoidala cu bandă 2/5v670 | AA4VQL 13F9092 / 5V670267.75 "1.25 "€134.76
DAYTON 13F910 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/5v710 | AA4VQM 13F9102 / 5V710271.75 "1.25 "€136.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13F937 Curea trapezoidale cu bandă 2/5v3350
€1,100.98 /unitate