Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13F984 V-Belt Banded 4/5V900 | AA4VUT

DAYTON 13F984 Curea trapezoidala cu bandă 4/5V900

În stoc
Element: AA4VUT Model: 13F984
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
€599.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea5V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei4 / 5V900
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste4
Lungime exterioară90.75 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 8 "
Lățimea de sus2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS4010313000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 13F941 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "€183.46
DAYTON 13F942 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "€185.88
DAYTON 13F943 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "€173.05
DAYTON 13F944 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "€187.51
DAYTON 13F945 Cureaua trapezoidala cu bandă 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "€188.49
DAYTON 13F946 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "€376.18
DAYTON 13F947 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "€396.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13F984 Curea trapezoidala cu bandă 4/5V900
€599.77 /unitate